Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10038 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77735588
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,62208*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 64 Meter (ab € 2,60347* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,552*
€ 242,22688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,37248*
€ 240,82325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,37216*
€ 234,87287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 188,96256*
€ 224,86545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 166,62208*
€ 198,28028
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.