Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-13737 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734932
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-13737
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.5 mm
Höhe
37.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,60*
  
Preis gilt ab 2,5 Packungen
1 Packung enthält 40 Meter (€ 11,4485* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 457,94*
€ 544,9486
pro Packung
ab 1,25 Packungen
€ 457,20*
€ 544,07
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 447,60*
€ 532,64
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 129,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.