Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 183-12537 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734891
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     183-12537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
37.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,62*
  
Preis gilt ab 1,852 Packungen
1 Packung enthält 54 Meter (€ 12,8076* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 691,6104*
€ 823,01638
pro Packung
ab 1,852 Packungen
€ 676,62*
€ 805,18
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 129,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.