Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50860 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734750
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-50860
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
74 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,07*
€ 45,3033
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,47*
€ 44,5893
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,43*
€ 39,7817
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.