Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-50660 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734701
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-50660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
54 mm
Höhe
55 mm
Lieferumfang
Anzahl
20
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,2605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,33*
€ 70,6027
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,53*
€ 69,6507
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,81*
€ 61,6539
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,21*
€ 53,7999
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.