Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51590 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734623
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
143 mm
Höhe
94 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,64*
€ 42,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,56*
€ 39,9364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,49*
€ 38,6631
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,29*
€ 31,2851
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.