Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51080 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734583
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
94 mm
Höhe
75 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,70*
€ 54,383
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,53*
€ 49,4207
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.