Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51090 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734545
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
93 mm
Höhe
94 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,0703*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 4,26901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,9003*
€ 190,28136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,5203*
€ 188,63916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,9603*
€ 179,64276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,7904*
€ 173,49058
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,0703*
€ 152,40366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.