Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-47290 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77734270
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Höhe
15 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77066*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,38533* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63066*
€ 11,46049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,58066*
€ 11,40099
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14066*
€ 10,87739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,70066*
€ 10,35379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,50066*
€ 10,11579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,77066*
€ 8,05709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.