Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2891314 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2891314 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Phoenix Contact 2891314 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77727531
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891314
EAN/GTIN:
     4046356100854
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Ethernet Switch, 6 TP-RJ45-Ports, 2 LWL-Ports, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, Automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtwellenleiter
Wellenlänge
1300 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
365 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 894,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,14*
€ 1.064,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 884,82*
€ 1.052,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,61*
€ 1.033,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,44*
€ 1.010,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,24*
€ 965,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754481
€ 1,5089*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
€ 29,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
€ 33,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
€ 19,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
€ 22,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
€ 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
€ 24,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
€ 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
€ 27,25*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
€ 91,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
€ 2,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
€ 326,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
€ 100,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.