Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 541 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 541 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
MENNEKES 541 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77724014
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
mennekes cee kupplungsdose ip67 16a
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
146 mm
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3
Anzahl Fassungen
1
Spannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Grau, Rot
Wasserfest
Ja
Referenz
9 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.