Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1100.17.080 Kabelverschraubung Metallisch Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1100.17.080 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.17.080 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Kaiser 1100.17.080 Kabelverschraubung Metallisch Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77715397
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1100.17.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kaiser kabelverschraubung m16x1,5 m...
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen metall
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Nickel
Verbindender thread type
M16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Breite
18 mm
Höhe
20 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61682*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16682*
€ 6,14852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91682*
€ 5,85102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71682*
€ 5,61302
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49682*
€ 5,35122
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61682*
€ 4,30402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.