Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 88678 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 88678 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES 88678 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77710799
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     88678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,97*
€ 146,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,87*
€ 133,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carroll & Meynell
CM3000/230/EURO
ab € 317,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.