Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201282 Bohrer Taktbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201282 Bohrer Taktbohrer
Cimco 201282 Bohrer Taktbohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77709207
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Mehrzweckbohrer
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Taktbohrer
Bohrdurchmesser
8 mm
Länge (mm)
20 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
201284
ab € 33,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.