Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon
Logitech G G512 CARBON LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard with GX Brown switches Tastatur USB QWERTY UK Englisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77700974
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-009350
EAN/GTIN:
     5099206086142
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
G512 CARBON
MECHANISCHE RGB-GAMING-TASTATUR


MINIMALISTISCHES DESIGN MIT GROSSEM VORTEI
Die G512 ist eine leistungsstarke Gaming-Tastatur mit den fortschrittlichen mechanischen GX-Tasten-Switches deiner Wahl. Dank innovativer Gaming-Technologie und dem Gehäuse aus Aluminiumlegierung ist die G512 benutzerfreundlich, robust und mit dem kompletten Funktionsspektrum ausgestattet.

LIGHTSYNC RGB
Die Tasten der G512 können einzeln mit ca. 16,8 Millionen Farben angepasst werden. Erstelle deine eigenen Animationen oder wähle aus einer Reihe von voreingestellten Effekten. Dank der LIGHTSYNC Technologie passen sich die Lichteffekte an Games, Audio oder deinen Bildschirm an und sorgen so für ein noch nie dagewesenes RGB-Erlebnis.

MECHANISCHE SWITCHES ZUR AUSWAHL
Fortschrittliche mechanische GX-Switches: für Leistung, Reaktionsfähigkeit und Strapazierfähigkeit entwickelt und 100 % getestet. Du hast die Wahl zwischen drei unterschiedlichen mechanischen Switches: GX Blue (Clicky), GX Brown (Tactile), GX Red (Linear).

LEGIERUNG AUS FLUGZEUGALUMINIUM
Minimalistisches Design und elegante Optik: Die G512 besteht aus einer unglaublich stabilen und strapazierfähigen 5052-Aluminium-Magnesium-Legierung. Durch ihre Härte ermöglicht die 5052-Legierung außerdem ein robustes, rutschfestes Gehäuse mit einer umfassenden Palette an Funktionen für ein unschlagbares Gaming-Erlebnis.

USB-DURCHSCHLEIFUNG
Komfort und Geschwindigkeit in direkter Reichweite. Das zusätzliche spezielle USB-Kabel verbindet den USB-Durchschleif-Anschluss mit einem eigenen Eingang für ungehinderte Durchlauf- und Datengeschwindigkeit. Schließe ein Gerät zum Laden oder eine Maus zum Angreifen der Gegner an, ohne auch nur einen Augenblick zu verpassen.

VOLLUMFÄNGLICHE FUNKTIONSTASTEN
Die Bedienelemente für Medienwiedergabe und Beleuchtungssteuerung sind immer zur Hand. Die FN-Taste lässt sich verwenden zum Anpassen der Lautstärke, zum Abspielen und Anhalten, Stummschalten, Wechseln in oder aus dem Spielmodus, Ändern der Beleuchtungseffekte etc. Mit der FN-Umschaltfunktion in Logitech G HUB lassen sich die Funktionstasten konfigurieren, um diese alternativen Befehle standardmäßig auszuführen.

SPEZIELLE GAMING-FUNKTIONEN
Verliere nie ein Spiel, nur weil du versehentlich die Windows®-Taste gedrückt hast. Schalte den Spielmodus um mit FN+F8. Deaktiviere zusätzliche Tasten über Logitech G HUB. Die pro Taste anpassbaren RGB-Beleuchtungsprofile können in den integrierten Speicher geladen werden und sind dadurch mit jedem System nutzbar.

SPIELMODUS, 26-TASTEN-ROLLOVER UND ANTI-GHOSTING
Drücke mehrere Tasten gleichzeitig in beliebiger Reihenfolge und löse dank 26-Tasten-Rollover genau den gewünschten Effekt aus.
Auf Leistung getrimmtes Anti-Ghosting gibt dir zuverlässige Kontrolle, wenn mehrere Gaming-Befehle gleichzeitig eingegeben werden.

PROGRAMMIERBARE MAKROS
Verwende Logitech G HUB, um benutzerdefinierte Funktionen zu programmieren und die Tasten F1–F12 mit eigenen Tastenmakros zu belegen. Mach dir das Gamer-Leben ein bisschen leichter. Mit einem Tastendruck kannst du komplexe Befehle ausführen oder eine Reihe von Aktionen oder Zaubersprüchen in korrekt getimter Abfolge auslösen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
445 x 132 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
178 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Brown
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
461 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Paketgewicht
1421.2 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,62*
€ 120,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.