Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2891036 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2891036 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Phoenix Contact 2891036 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77540929
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2891036
EAN/GTIN:
     4046356659161
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Managed Ethernet Switch mit sechs RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, zwei LWL-Ports im SC-Format und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +75 °C
Weitere Informationen:
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lichtwellenleiter
Wellenlänge
1300 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.4 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
146.4 mm
Gewicht
960 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.010,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.010,98*
€ 1.203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,69*
€ 1.196,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,97*
€ 1.174,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,23*
€ 1.154,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,62*
€ 1.122,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1754562
€ 3,0026*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
€ 27,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
€ 29,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
€ 26,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
€ 18,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
€ 25,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
€ 1,0222*
Zubehör
Phoenix Contact
2832865
€ 110,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
€ 3,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
€ 325,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
€ 100,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.