Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony CEB-G128 128 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony CEB-G128 128 GB CFexpress
Sony CEB-G128 128 GB CFexpress
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77515904
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     CEBG128.SYM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Unvergleichlich schnell, ganz egal, wo Unglaubliche Geschwindigkeit mit der CFexpress Type B-Speicherkarte Durch Geschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s (Lesen) und 1.480 MB/s (Schreiben) ist diese Speicherkarte schon jetzt für zukünftige Generationen von Kameras und Camcordern gewappnet. Die CFexpress Type B-Speicherkarte von Sony wurde für professionelle Fotografen, Kameraleute und Technikbegeisterte entwickelt, die schnellere und verlässliche Workflows benötigen. Schneller und produktiver arbeiten Die kompakten, robusten CFexpress Type B-Speicherkarten sind die logische Weiterentwicklung der XQD® und CFAST® Standards und bieten Profis völlig neue Möglichkeiten. Sie verarbeiten hochauflösende Dateien und High-Speed-Aufnahmen mühelos. Für Sie heißt das: effizientere Workflows, mehr Produktivität und mehr Zeit für die kreative Arbeit. Fotografie ohne Kompromisse Die Schreibgeschwindigkeit von bis zu 1480 MB/s macht die Karte zu einer der schnellsten ihrer Art. Sie eignet sich ideal für Serienaufnahmen im RAW-Format und Actionaufnahmen, etwa beim Motorsport oder der Naturfotografie. Hochwertige Videoaufnahmen CFexpress Type B ermöglicht eine stabile, hohe Bitrate bei 4K und höheren Auflösungen und ist somit die perfekte Ergänzung für Profi-Camcorder. Ultraeffizienter Workflow Mit dem optimierten Kartenleser MRW-G1 können Sie große Datenmengen wie mehrere hochauflösende Fotos oder Videos mit hoher Bitrate so schnell wie nie auf einem PC speichern und sichern. Dadurch haben Sie mehr Zeit, Ihre Aufnahmen zu bearbeiten. Robust entwickelt Nehmen Sie Ihre CFexpress Type B-Speicherkarte mit zu Sportveranstaltungen, Dreharbeiten und Outdoor Touren. Auch in den extremsten Umgebungen wie auf schneebedeckten Bergen oder in der Wüste lässt die Speicherkarte Profis nicht im Stich. Für die rauesten Orte Das robuste Design der CFexpress Type B-Speicherkarten bietet eine mehr als 3-mal höhere Biegefestigkeit als der entsprechende Standard. Sie punkten zudem mit der Steifigkeit bei bis zu 70 Newton und halten Stürzen aus bis zu 5 Metern Höhe stand. Entwickelt für die härtesten Bedingungen Selbst bei extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, elektrostatischer und intensiver UV-Strahlung durch die Sonne funktionieren die CFexpress Type B-Speicherkarten fehlerfrei. Scannt und prüft Ihre Speicherkarte Flash-Speicher können nach einer gewissen Zeit keine Daten mehr speichern. Media Scan Utility scannt Ihre CFexpress Type B-Speicherkarte, sodass Sie hierüber frühzeitig informiert werden. Für das Lesen von CFexpress Type B-Speicherkarten von Sony ist der Kartenleser MRW-G1 erforderlich. Verlorene Dateien wiederherstellen Mithilfe der Software zum Herunterladen für Speicherkarten von Sony können Sie versehentlich gelöschte Dateien und beschädigte Fotos oder Videos in den gängigsten aktuellen Formaten wiederherstellen, falls mal etwas schiefgehen sollte. Schnellere Verarbeitung mit CFexpress Type B-Kartenlesegerät Der optionale Kartenleser wurde für CFexpress Type B-Speicherkarten von Sony optimiert. Mit dem MRW-G1 lassen sich Daten schnell und effizient über eine USB-Schnittstelle übertragen. Der kompakte Kartenleser kann mit CFexpress Type B-Speicherkarten und den Speicherkarten von Sony der Serien XQD G und M verwendet werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.6 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
3.8 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserfest
Speicher
Kapazität
128 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1400 MB/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,76*
€ 244,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,68*
€ 209,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.