Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Hellermann Tyton TAG23TD5-1209-WHCL-1209-CL/WH Weiß Vinyl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77471300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Höhe
12.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 371,74* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,84*
€ 526,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,16*
€ 482,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,74*
€ 442,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.