Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROMJFRCAM0.2 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROMJFRCAM0.2 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vivolink PROMJFRCAM0.2 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vivolink PROMJFRCAM0.2 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Vivolink PROMJFRCAM0.2 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77422796
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROMJFRCAM0.2
EAN/GTIN:
     5706998906953
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
22
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.