Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellpack 124511 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffe Gießh 52x2,5qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Verbindungsmuffe Gießh 52x2,5qmm hfr Mit konzentrischer Abschirmung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77418941
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     124511
EAN/GTIN:
     4010311002781
Suchbegriffe:
Giessharz-Muffe
Giessharzmuffen
Kabelmuffe
cellpack kabelmuffe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
701 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
2634 g
Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 5g2,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.