Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111477 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111477 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53111477 Kabelschiene Grau Elastomer, Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77405487
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
SKINTOP® ST-HF-M, halogenfreie, metrische Kunststoffkabelverschraubung, extrem flammwidrig und selbstverlöschend, hohe Funktionssicherheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
71 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13111*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,862*
€ 14,11578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,202*
€ 13,33038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,502*
€ 12,49738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13111*
€ 10,86602
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111467
ab € 6,572*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111407
ab € 0,6801*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111417
ab € 0,76641*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111427
ab € 0,8482*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111437
ab € 1,1182*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111447
ab € 2,4964*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111457
ab € 3,76065*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911561K
ab € 1,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911564K
ab € 1,56*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911567K
ab € 1,93*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911570K
ab € 2,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911573K
ab € 5,08*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911576K
ab € 7,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911579K
ab € 13,52*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911582K
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.