Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111417 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111417 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53111417 Kabelverschraubung Grau Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37102912
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubung lapp kabel
SKINTOP® ST-HF-M, halogenfreie, metrische Kunststoffkabelverschraubung, extrem flammwidrig und selbstverlöschend, hohe Funktionssicherheit
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Elastomer, Polyamid
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
34 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76641*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96641*
€ 1,15003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90641*
€ 1,07863
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76641*
€ 0,91203
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119210
ab € 0,196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.