| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-77292977 Herst.-Nr.: 52129 EAN/GTIN: 4007134021914 |
| |
|
| | |
| Einsteiger-Stativ mit Kurbelsäule, 3-Wege-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Jetzt mit universellem Smartphone-Halter. Das Universalstativ ALPHA 2800 überzeugt durch eloxiertes Aluminiumrohr für Stativbeine und Kurbelsäule, durch eine zuverlässige Stativbeinklemmung und durch einen kompakten 3-Weg-Panoramakopf mit Schnellkupplungssystem. Für den sicheren Transport des ALPHA 2800 gehört ein gepolstertes Stativetui zum Lieferumfang. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 1845 mm | | Höhe (min) | 675 mm | | Gewicht | 1334 g | | Länge, zugeklappt | 700 mm | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Digital-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 2.5 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Beinverriegelung Typ | Twistlock |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |