Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Konstsmide 1843-100 Elektrische Kerze LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77288927
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     1843-100
EAN/GTIN:
     7318301843107
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Wachs
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
215 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2300 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
1832-100
ab € 26,03*
Ähnlich
Konstsmide
1833-100
ab € 26,94*
Ähnlich
Konstsmide
1840-100
ab € 19,36*
Ähnlich
Konstsmide
1841-100
ab € 21,50*
Ähnlich
Konstsmide
1842-100
ab € 28,96*
Ähnlich
Konstsmide
1830.31.32
ab € 69,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.