| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-1830.31.32 Herst.-Nr.: 1830.31.32 EAN/GTIN: 4260529934545 |
| |
|
| | |
| 3er Set LED Echtwachskerzen mit 3D Flamme & Timer, Ø 7,5cm, Batteriebetrieb Sie möchten eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein genießen ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen? Dann sind LED Echtwachskerzen genau das Richtige für Sie. Bei diesen Kerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen. Diese LED Kerzen sind mit einer beweglichen 3D Flamme ausgestattet und verbreitet mit ihren warm weißen Diode ein angenehmes Licht. Dank der authentisch flackernden Flamme kann man kaum einen Unterschied zu einer herkömmlichen Kerze erkennen. Die Echtwachskerzen werden jeweils mit zwei C 1,5V Batterien betrieben, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Besonders praktisch ist der integrierte Timer, den Sie wahlweise auf 4 oder 8 Stunden stellen können. So brauchen Sie nicht immer daran denken, die Kerzen auszuschalten. Diese drei weißen LED Kerzen haben einen Durchmesser von 7,5 cm und eine Höhe von 14 /15,5 / 17,5 cm. Ganz egal für welche Zwecke Sie LED Kerzen mit beweglicher Flamme suchen, ob für Laternen in Hauseingang oder Diele, als Stimmungslicht auf dem Esszimmertisch oder als Tischbeleuchtung im Wohnzimmer. Diese Kerze können Sie ganz nach Ihren Ideen und Wünschen dekorieren und aufstellen. Auch in der Weihnachtszeit können die Echtwachskerzen in Adventsschale oder Kranz zum Einsatz kommen. Auch zu finden unter: Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsdeko Weitere Informationen: | | Features: | Timer | Farbe: | Transparent | Abmessungen: | Durchmesser: 7,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Batterie: | exkl. 2 x | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Einstellbare Leuchtdauer: | 4 und 8 Stunden | Batterien: | je Kerze 2x C 1,5V (exkl.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Kerze, LED Echtwachskerzen, Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1830-100, 1831-100, 1832-100 |
| | |
| |