Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-F9400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Epson SureColor SC-F9400
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77272975
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ00301A0
EAN/GTIN:
     8715946682259
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Hohe Produktivität Der SureColor SC-F9400 erzielt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 108,6 m² pro Stunde einen äußerst hohen Durchsatz. Die neuen Einstellungen sorgen für eine genaue Materialführung mit weniger Spannung. So wird das Papier präzise eingezogen und die Gesamtbetriebskosten werden gesenkt, da dünneres Transferpapier benutzt werden kann. Alles aus einer Hand Epson stellt den Drucker, den Druckkopf, die Tinten, Sublimationspapiere und die Software her – und bietet Garantie und Service an. Mit dieser umfassenden Lösung erhalten Sie eine gleichbleibend hohe Qualität und müssen sich um nichts Sorgen machen. Großer Farbraum Der SureColor SC-F9400 verwendet spezielle Epson UltraChrome DS-Tinten, die für eine genaue Reproduktion komplexer und farbenfroher Designs sorgen. Zertifizierter Textildruck Der SureColor SC-F9400 hat die ECO PASSPORT-Zertifizierung von OEKO-TEX. Sie können also sicher sein, dass die mit den UltraChrome DS-Tinten bedruckten Kleidungsstücke vollkommen unbedenklich für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder sind.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Speicherkapazität
512 MB
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
570 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
AC Eingangsspannung
100-220 V
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
720 x 1440 DPI
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Cyan, Gelb, Magenta, Schwarz
Tinten-/Tonermenge (metrisch)
1500 ml
Druckkopfdüsen
720 nozzles black, 720 nozzles per colour
Gewicht und Abmessungen
Breite
2620 mm
Tiefe
934 mm
Höhe
1332 mm
Gewicht
290000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A0 (841 x 1189 mm)
ISO-A-Formate (A0...A9)
A0,A1,A2
Medienstärke
0.4 - 1 mm
Maximale Rollenbreite
1626 mm
Materialbreite (Rollen)
5 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1110 mm
Verpackungstiefe
2850 mm
Verpackungshöhe
1690 mm
Paketgewicht
479500 g
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17.326,35*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.597,34*
€ 20.940,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.513,09*
€ 20.840,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.326,35*
€ 20.618,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSWHCJ00
ab € 2.286,80*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ00
ab € 3.590,39*
Zubehör
Epson
C13T724000
ab € 21,00*
Zubehör
Epson
C13T46D840
ab € 365,51*
Zubehör
Epson
C13T46D340
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.