Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 14207 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 14207 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
MENNEKES 14207 Elektrischer Steckdosenkoppler 63 A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77195443
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     14207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a mennekes ip67
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Höhe
270 mm
Technische Details
Stromstärke
63 A
Anzahl der Pole
4
Anzahl Fassungen
1
Spannung
500 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Wasserfest
Ja
Referenz
7 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,50*
€ 239,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.