Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Acer Essential BS-312P Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77190262
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JR911.00M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke
Merkmale
Projektionsmodi
Zimmerdecke, Vorderseite, Hinten
Kompatible Betriebssysteme
Mac PC Windows PC
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
205 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 800 (WXGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
21.85 - 24 mm
Blendenbereich (F-F)
21,85 - 24
Zoom-Fähigkeit
Ja
Projektionsverhältnis
1.54 to 1.72 (1524 mm @ 2000 mm)
Projektor
Projektorhelligkeit
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
27 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:10, 16:9
Projektionsabstand
1 - 10 m
Anzahl der Farben
1,073 Milliarden Farben
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Horizontale Synchronisation (min)
15 kHz
Horizontale Synchronisation (max)
100 kHz
Vertikale Synchronisation (min)
0.024 kHz
Vertikale Synchronisation (max)
0.12 kHz
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
7000 h
Lampentyp
OSRAM
Lampenleistung
220 W
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 382,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,06*
€ 515,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,59*
€ 490,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,33*
€ 477,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,36*
€ 455,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.