Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 04930 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 04930 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Wiha 04930 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77126461
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     04930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Der Allrounder unter den Bits.

Erfüllt Ihre Ansprüche

Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.

Spart Zeit

Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.

Werkstoff

Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Antrieb

DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.

Anwendung

Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.

Extra

Konisches Profil.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T30
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173, style C 6.3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
04927
ab € 1,69*
Zubehör
Wiha
04926
ab € 1,68*
Zubehör
Wiha
04928
ab € 1,79*
Zubehör
Wiha
04925
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.