Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870380 Audio-Kabel 6 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-7870380 Audio-Kabel 6 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870380 Audio-Kabel 6 m 3.5mm Schwarz
SpeaKa Professional SP-7870380 Audio-Kabel 6 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77108436
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870380
EAN/GTIN:
     4053199933839
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Kopfhörer
Lautstärkeregler
Die Lösung für Anschlussprobleme. Dieses Verbindungskabel mit integriertem Stereo/Mono-Schalter ermöglicht den Betrieb von Stereo-Kopfhörern an Geräten mit Mono-Ausgang. Ob Stereo-Kopfhörer an Stereo-Ausgang oder Stereo-Kopfhörer an Mono-Ausgang - es werden immer beide Kanäle übertragen. Durch den eingebauten Lautstärkeregler ist jeder angeschlossene Kopfhörer vom Hörplatz aus regelbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
6 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,60*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.