Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
ZWILLING Vitality Topf-Set 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-77062297
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     66460-000-0
EAN/GTIN:
     4009839372766
Suchbegriffe:
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set 5-teilig
kochtopf-set
Mit dem Kochgeschirrset aus der Serie ZWILLING® Vitality bereiten Sie vielerlei verschiedene Gerichte und selbst komplette Menüs zu. Es besteht aus Töpfen in unterschiedlichen Formen und Größen, von denen sich einige sehr gut zum Kochen, andere zum Schmoren und Braten oder zum Aufwärmen bereits gegarter Speisen eignen. Dieses Set können Sie auf allen Herdarten inklusive Induktionskochfeldern verwenden. Das 5-teilige Kochgeschirrset von ZWILLING® besteht aus drei Kochtöpfen mit Durchmessern von 16, 20 und 24 cm, in denen Sie Kartoffeln, Gemüse oder auch Eintöpfe garen. Der Bratentopf eignet sich zum Schmoren und Braten und im 16 cm großen Stieltopf lassen sich gut Saucen und andere Flüssigkeiten wie beispielsweise Milch erwärmen. Der ergonomische Stielgriff erleichtert das Umfüllen in eine Sauciere beziehungsweise eine Tasse. Dank der integrierten Füllskala lassen sich Zutaten einfach abmessen. Abgesehen vom Stieltopf sind alle Töpfe mit Deckeln ausgestattet. Sie bestehen aus Glas und machen es daher leicht, die Speisen während der Garzeit immer im Blick zu haben. Darüber hinaus sind die Deckel mit Silikondichtungen ausgestattet, die wasserarmes und energiesparendes Kochen ermöglichen. Die satinierte Oberfläche verleiht dem Kochgeschirr ein edles Aussehen. Mit diesem 5-teiligen Kochgeschirrset der Serie ZWILLING® Vitality gelingen Ihnen köstliche Gerichte für sich selbst, die Familie oder eine gesellige Runde mit Freunden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kochtopf/Kochtöpfe
Ja
Eintopf-Topf
Ja
Suppentopf
Ja
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Feuerfest
Ja
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Lieferumfang
Anzahl Kochtöpfe
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Topf Kapazität
1.5 l
Topfdurchmesser
160 mm
Schmortopfdurchmesser
200 mm
Schmortopf Kapazität
3 l
Weitere Suchbegriffe: kochtopfset zwilling
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,49*
€ 262,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,83*
€ 254,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.