Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GB44 Nass & Trocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GB44 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB44 Nass & Trocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76606797
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GB44-H503
EAN/GTIN:
     5025232896455
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Einfach einzustellen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
177 mm
Gewicht
148 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
19
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Nass
Ja
Stufe präzise
0.5 mm
Steuerung
Tasten, Scrollleiste
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
10 h
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
Batterieladeanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
1
Funktionen der Basisstation
Ladend, Lagerung
Transporttasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.