Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-MZ13KL Beamer Großraumprojektor 13000 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76603740
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-MZ13KLBEJ
EAN/GTIN:
     5025232898084
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Großraumprojektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Platzierung
Zimmerdecke, Flur
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
HDCP
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
800 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
Objektiv
Horizontale Linsenschwankung Range
-60 - 60 %
Vertical Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
13000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
80 - 500 "
Trapezkorrektur, horizontal
-15 - 15 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
BNC Eingänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22300 g
Breite
650 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
211.4 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.255,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.435,32*
€ 15.988,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.389,31*
€ 15.933,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.279,85*
€ 15.803,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.255,70*
€ 15.774,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.