Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-852181 Herst.-Nr.: 184-10098 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | PVC | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Höhe | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | | | pro Stück | € 14,99* | ab € 26,32* | € 46,46* | | | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 161,06016* | € 194,68032* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 168,49008* | € 202,52016* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 194,82* | € 235,32* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 198,55368* | € 238,22376* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|