Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30119326 Herst.-Nr.: 183-25060 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Einfache Installation | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25 mm | | Höhe | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 28,15* | € 47,56* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 57,06* | € 74,58* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 786,48* | € 912,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 792,8802* | € 921,9702* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 69,00* | ab € 922,8102* | € 1.065,0102* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 14,075* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|