Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Byron DBY-22324 Funk-Türklingelset BY324
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543820
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22324
EAN/GTIN:
     8711658439730
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,87*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,48*
Zubehör
Byron
DBY-23529
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.