Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Byron DBY-22322 Funk-Türklingelset BY322
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543818
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22322
EAN/GTIN:
     8711658439389
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Energie
Energiequelle
AC
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,87*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.