Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Byron DBY-22321 Funk-Türklingelset
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76543817
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-22321
EAN/GTIN:
     8711658439037
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
433 MHz
Maximale Reichweite
150 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
445 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658439105
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Wasserfest
Ja
Anzahl Melodien
16
Gehäusematerial
Kunststoff
Einfache Installation
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
190 g
Verpackungstiefe
153 mm
Verpackungsbreite
29.1 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sender)
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Byron
DBY-23430
ab € 6,79*
Zubehör
Byron
DBY-23510
ab € 7,42*
Zubehör
Byron
DBY-23529
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.