|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-76543798 Herst.-Nr.: DBY-22313 EAN/GTIN: 8711658440989 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Frequenz | 433.92 MHz |  | Maximale Reichweite | 150 m | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja |  | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) |  | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | Volumen (dB) | 80 dB |  | Beste Verwendung | Haus, Büro |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |  | Wasserfest | Ja |  | Anzahl Melodien | 16 |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Einfache Installation | Ja |  | Wasserdichte Schaltfläche(n) | Ja |  | Lautstärkeregler | Digital | Energie | Energiequelle | AC, Akku |  | Eingangsspannung | 230 V |  | Leistung | 3520 W |  | Stromstecker-Typ | Type F (CEE 7/4) |  | Batterietyp (Sender) | CR2032 |  | Anzahl der Batterien (Sender) | 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |