Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-10329 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76540655
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-10329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,5575*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,06*
€ 26,25
pro Meter
ab 2 Meter
€ 21,50*
€ 25,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,38*
€ 24,25
pro Meter
ab 8 Meter
€ 20,2875*
€ 24,14213
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,5375*
€ 23,24963
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,8975*
€ 22,48803
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,5575*
€ 18,51343
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
182-96000
ab € 128,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.