Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Hellermann Tyton 181-51260 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76531467
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-51260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahthalteklammer
Kabelhalteklammer
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Länge (mm)
114 mm
Höhe
54 mm
Lieferumfang
Anzahl
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.