Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson SL-80-TP Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson SL-80-TP Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Gamber-Johnson SL-80-TP Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Gamber-Johnson SL-80-TP Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76507752
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7300-0332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gamber-Johnson Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
255 x 162 x 188.2 mm
Tastaturgewicht
450 g
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Auto
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Mini
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Multimedia-Tasten
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,01*
€ 512,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,78*
€ 475,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.