Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 2021 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax AFC 2021 Silber
Triax AFC 2021 Silber
Triax AFC 2021 Silber
Triax AFC 2021 Silber
Triax AFC 2021 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472723
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343134
EAN/GTIN:
     5702663431348
Suchbegriffe:
F-Stecker
SAT-Abzweiger
f-stecker
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
85 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Silber
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Einführungsverlust
0.8 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.