Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
MSI Clutch GM11 Maus Linkshändig USB Typ-A Optisch 5000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75817533
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     CLUTCH GM11
EAN/GTIN:
     824142186251
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
249 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
89 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
Linkshändig
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
5000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Stimmabgabe Rate
125,250,500,1000 Hz
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,36*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.