Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Panasonic ER-GB37 Nass & Trocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75083243
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GB37-K503
EAN/GTIN:
     5025232760282
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Einfach einzustellen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.4 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
176 mm
Gewicht
160 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Nass
Ja
Stufe präzise
0.5 mm
Steuerung
Tasten, Scrollleiste
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Ladezeit
8 h
AC Eingangsspannung
230 V
Batterieladeanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
525 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.