Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
LogiLink ID0193 Maus rechts RF Wireless Optisch 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75041821
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0193
EAN/GTIN:
     4052792057133
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Produktinformationen "Ergonomische Funk-Maus, 2.4 GHz, 1600 dpi" von LogiLink Kabellose Computermaus mit USB Dongle von LogiLink mit 800/1200/1600 dpi Abtastung für höchste Präzision und schnelles Arbeiten. Die ergonomische Computermaus verhilft Ihnen zu einer schonenderen Position und lindert Verspannungen sowie Beschwerden der Hand und des Handgelenkes.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
55 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,50*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.