Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Kati® Blitz compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex Kati® Blitz compact
Katimex Kati® Blitz compact
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029278
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Der Kati® Blitz compact ist der Problemlöser mit dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kabel in Leerrohre eingezogen werden können.
Der Kati® Blitz compact besitzt eine innenliegende, drehbare Speichertrommel und keine beweglichen Außenteile. Das robuste, schlagfeste Gehäuse verfügt über ein Zubehörfach mit Deckel.
Das einzigartige Polykat® Glasfaserprofil ermöglicht ein schnelles Aus- und Einspulen und ist beidseitig mit Anfangshülsen ausgestattet.

Mitgeliefertes Zubehör:

- 2 Federführungsköpfe Ø 7 mm und 10 mm
- 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm
- 1 Kati® Grip Powerdisk
- 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm
- 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M5
- 3 Verbindungshülsen, Messing
- 1 Spezialkleber für Polykat®

Komplett verpackt im Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Bruchdehnung der Stange
5 kN
Biegeradius (min.)
30 mm
Stangenlänge
20 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Gewicht
1080 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101070
ab € 21,11*
Zubehör
Katimex
101320
ab € 32,17*
Zubehör
Katimex
101830
ab € 90,81*
Zubehör
Katimex
101850
ab € 90,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.