Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Kati® Blitz compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex Kati® Blitz compact
Katimex Kati® Blitz compact
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029276
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     101850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Der Kati® Blitz compact ist der Problemlöser mit dem auch unter schwierigsten Bedingungen Kabel in Leerrohre eingezogen werden können.
Der Kati® Blitz compact besitzt eine innenliegende, drehbare Speichertrommel und keine beweglichen Außenteile. Das robuste, schlagfeste Gehäuse verfügt über ein Zubehörfach mit Deckel.
Das einzigartige Polykat® Glasfaserprofil ermöglicht ein schnelles Aus- und Einspulen und ist beidseitig mit Anfangshülsen ausgestattet.

Mitgeliefertes Zubehör:

- 2 Federführungsköpfe Ø 7 mm und 10 mm
- 5 Zugköpfe mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm
- 1 Kati® Grip Powerdisk
- 1 Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm
- 5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M5
- 3 Verbindungshülsen, Messing
- 1 Spezialkleber für Polykat®

Komplett verpackt im Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Bruchdehnung der Stange
5 kN
Biegeradius (min.)
30 mm
Stangenlänge
50 m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
3 mm
Gewicht
1370 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
101070
ab € 21,20*
Zubehör
Katimex
101350
ab € 49,95*
Zubehör
Katimex
101820
ab € 89,58*
Zubehör
Katimex
101830
ab € 90,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.