Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Vivitek DU3661Z Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029050
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU3661Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
29 dB
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
340 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
270 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Full-HD
Ja
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Objektiv
Brennweitenbereich
20.7 - 31.05 mm
Blendenbereich (F-F)
2,42 - 2,97
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
1.5:1
Projektionsverhältnis
1.39 - 2.09 : 1
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 11.7 %
Offset
120.2 %
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Trapezkorrektur, horizontal
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal
-30 - 30 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse
1
Audio (L,R) Out
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7000 g
Breite
395 mm
Tiefe
341 mm
Höhe
136 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.578,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.674,64*
€ 1.992,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,92*
€ 1.978,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,51*
€ 1.931,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.598,48*
€ 1.902,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,42*
€ 1.878,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.