Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1305 Anschlussblock 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2004-1305 Anschlussblock 3 Schwarz
Wago 2004-1305 Anschlussblock 3 Schwarz
Wago 2004-1305 Anschlussblock 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75028128
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1305
EAN/GTIN:
     4045454537470
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
wago 2002-1201 durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
30 A
Lateraler Abschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6636*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8936*
€ 1,06338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8536*
€ 1,01578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6636*
€ 0,78968
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,132*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1391
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1392
ab € 0,2484*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.